Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12910.125.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1-1/4-7, 5PK | AB8NYM 26LH16

APPROVED VENDOR U12910.125.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1-1/4-7, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8NYM Model: U12910.125.0001Crucea Ref: 26LH16
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
€43.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Înălţime1 17 / 64 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.125.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1-1/4-7, 5 buc.
€43.96 /ambalaj