Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16000.050.0300 Șurub cu ochi cu umăr 1/2-13 | AC6QRL 35Z497

APPROVED VENDOR U16000.050.0300 Șurub cu ochi cu umăr 1/2-13

În stoc
Articol: AC6QRL Model: U16000.050.0300Crucea Ref: 35Z497
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
€25.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.187 "
Ochi în afara Dia.2-1/16 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală5.31 "până la 5.69"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă3"
Umăr Dia.0.88 - 0.94 "
Lungimea umărului0.19 "până la 0.25"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru2400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.050.0300 Șurub cu ochi cu umăr 1/2-13
€25.86 /unitate