Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16010.062.0175 Șurub cu ochi cu umăr 5/8-11 | AC6QRV 35Z506

APPROVED VENDOR U16010.062.0175 Șurub cu ochi cu umăr 5/8-11

În stoc
Element: AC6QRV Model: U16010.062.0175Crucea Ref: 35Z506

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€17.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.375 "
Ochi în afara Dia.2.5 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală4.56 "până la 4.94"
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă1.75 "
Umăr Dia.1.00 - 1.06 "
Lungimea umărului0.25 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru4000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.062.0175 Șurub cu ochi cu umăr 5/8-11
€17.45 /unitate