Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16010.100.0250 Șurub cu ochi cu umăr 1-8 | AC6QTY 35Z532

APPROVED VENDOR U16010.100.0250 Șurub cu ochi cu umăr 1-8

În stoc
Articol: AC6QTY Model: U16010.100.0250Crucea Ref: 35Z532
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
€64.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-13/16 "
Ochi în afara Dia.3-9/16 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală6.44 "până la 6.88"
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă2.5 "
Umăr Dia.1.50 - 1.62 "
Lungimea umărului0.38 "până la 0.44"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1-8
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru9000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9922
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.100.0250 Șurub cu ochi cu umăr 1-8
€64.09 /unitate