Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16180.050.0300 Șurub cu ochi fără umăr 1/2-13 | AC6QQY 35Z485

APPROVED VENDOR U16180.050.0300 Șurub cu ochi fără umăr 1/2-13

În stoc
Articol: AC6QQY Model: U16180.050.0300Crucea Ref: 35Z485
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
€24.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.187 "
Ochi în afara Dia.2-1/16 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală5 "până la 5.38"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru2400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.050.0300 Șurub cu ochi fără umăr 1/2-13
€24.02 /unitate