Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16181.050.0325 Șurub cu ochi fără umăr 1/2-13 | AC6QQA 35Z464

APPROVED VENDOR U16181.050.0325 Șurub cu ochi fără umăr 1/2-13

În stoc
Articol: AC6QQA Model: U16181.050.0325Crucea Ref: 35Z464
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
€13.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.2"
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală4.5 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă3.25 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru2200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1823
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.0325 Șurub cu ochi fără umăr 1/2-13
€13.26 /unitate