Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 37C350KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/8-16 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 50Pk | AE4QRB 5MJG9

KERR LAKESIDE 37C350KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/8-16, lungime 3-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4QRB Model: 37C350KCSCrucea Ref: 5MJG9
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
€104.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.727
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 37C350KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/8-16, lungime 3-1/2 inch, 50 buc.
€104.68 /ambalaj