Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U16182.075.0300 Eye Bolt Without Shoulder 3/4-10 | AC6QVF 35Z562

APPROVED VENDOR U16182.075.0300 Șurub cu ochi fără umăr 3/4-10

În stoc
Element: AC6QVF Model: U16182.075.0300Crucea Ref: 35Z562
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
€33.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală5.69 "până la 6.06"
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru5000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.075.0300 Șurub cu ochi fără umăr 3/4-10
€33.46 /unitate