Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17022.025.0275 Șurub cu ochi Șurub pentru lemn 1/4, 10BUC | AC6QTZ 35Z533

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 șurub cu ochi șurub pentru lemn 1/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AC6QTZ Model: U17022.025.0275Crucea Ref: 35Z533
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
€7.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
Ochi în afara Dia.15 / 16 "
Tip ochi de ochiSurub din lemn
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Lungime totală3 11 / 16 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă2.75 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipSurub din lemn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 șurub cu ochi șurub pentru lemn 1/4, 10 buc.
€7.11 /unitate