Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17022.031.0275 Șurub cu ochi Șurub pentru lemn 5/16, 10BUC | AC6QVA 35Z557

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 șurub cu ochi șurub pentru lemn 5/16, 10 buc.

În stoc
Articol: AC6QVA Model: U17022.031.0275Crucea Ref: 35Z557
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
€12.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
Ochi în afara Dia.1-11/64 "
Tip ochi de ochiSurub din lemn
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Lungime totală3.875 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă2.75 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet5 / 16 "
TipSurub din lemn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 șurub cu ochi șurub pentru lemn 5/16, 10 buc.
€12.66 /unitate