Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17022.037.0600 Șurub cu ochi Șurub pentru lemn 3/8, 10BUC | AC6QUD 35Z537

APPROVED VENDOR U17022.037.0600 șurub cu ochi șurub pentru lemn 3/8, 10 buc.

În stoc
Element: AC6QUD Model: U17022.037.0600Crucea Ref: 35Z537
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
€29.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1-13/32 "
Tip ochi de ochiSurub din lemn
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Lungime totală7 5 / 16 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipSurub din lemn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.037.0600 șurub cu ochi șurub pentru lemn 3/8, 10 buc.
€29.51 /unitate