Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RON-VIK 5730060 Filtru ecran 2-1/4 inch oțel inoxidabil | AF2JWQ 6UJK0

RON-VIK 5730060 Filtru ecran 2-1/4 inch oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF2JWQ Model: 5730060Crucea Ref: 6UJK0
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
€8.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcran filtru
CuloriSilver
Diametru2 1 / 4 "
Înălţime5.437 "
Lungime2.25 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura fluidului125 F
Presiune maximă100 @ 125F
Plasă50
Microni304
EcranOţel inoxidabil
Suprafața ecranului (Sq.-In.)38.27 mp
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeLungimeMaterialMaterialul ecranuluiPreț
RON-VIK 5580320 Filtru ecran 15/16 inch oțel inoxidabil | AF2JWK 6UJJ5 558032015 / 16 "1 11 / 32 "15 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€3.10
RON-VIK 5730340 Filtru ecran 1-1/2 inch oțel inoxidabil | AF2JWL 6UJJ6 57303401 1 / 2 "3.75 "1.5 "Oţel inoxidabil304 oțel inoxidabil€5.55
RON-VIK 5580140 Filtru ecran 1-1/2 inch oțel inoxidabil | AF2JWM 6UJJ7 55801401 1 / 2 "3.75 "1.5 "PolipropilenăPolipropilenă€15.15
RON-VIK 5580450 Filtru ecran 2-1/4 inch oțel inoxidabil | AF2JWP 6UJJ9 55804502 1 / 4 "4 9 / 16 "2.25 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€8.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RON-VIK 5730060 Filtru ecran 2-1/4 inch oțel inoxidabil
€8.78 /unitate