Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U17122.050.0600 Șurub de ancorare Cârlig L 1/2-13 6 inch lungime, 25PK | AA3GCV 11K384

APPROVED VENDOR U17122.050.0600 Șurub de ancorare Cârlig în L 1/2-13 6 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AA3GCV Model: U17122.050.0600Crucea Ref: 11K384
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
€75.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncor Bolt
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune60000 psi
Lungime totală6"
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipL cârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5635
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318152041
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17122.050.0600 Șurub de ancorare Cârlig în L 1/2-13 6 inch lungime, 25 buc.
€75.73 /ambalaj