Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17277.025.0075 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 1/4-20 țeavă 3/4 in | AE7LMF 5ZA78

APPROVED VENDOR U17277.025.0075 Șurub în U 304 din oțel inoxidabil 1/4-20 țeavă 3/4 inch

În stoc
Articol: AE7LMF Model: U17277.025.0075Crucea Ref: 5ZA78
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
€7.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Lungime interioară3.187 "
Lățimea interioară1.125 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0482
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0075 Șurub în U 304 din oțel inoxidabil 1/4-20 țeavă 3/4 inch
€7.22 /unitate