Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17277.050.0300 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 3 in | AE7LMW 5ZA96

APPROVED VENDOR U17277.050.0300 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 3 in

În stoc
Articol: AE7LMW Model: U17277.050.0300Crucea Ref: 5ZA96
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
€35.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3"
Lungime interioară5.75 "
Lățimea interioară3 9 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3596
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0300 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 3 in
€35.66 /unitate