Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17380.000.0175 S Cârlig Oțel 1 3/4 L Deschidere 9/32, 10UC | AC4EFD 2ZDK5

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 Cârlig S Oțel 1 3/4 L Deschidere 9/32, 10PK

În stoc
Element: AC4EFD Model: U17380.000.0175Crucea Ref: 2ZDK5
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
€4.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H1 / 2 "
Hook Eye Inside W1 / 2 "
Deschiderea cârligului9 / 32 "
Lungime1.75 "
MaterialOţel
Max. Sarcina de lucru40 lb.
Dimensiunea deschiderii9 / 32 "
Lungime totală1.75 "
Lăţime7 / 8 "
Sârmă Dia.0.188 "
Limita sarcinii de lucru40 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 Cârlig S Oțel 1 3/4 L Deschidere 9/32, 10PK
€4.28 /ambalaj