Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK | AD3BMU 3XRZ8

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK

În stoc
Element: AD3BMU Model: U17567.025.0038Crucea Ref: 3XRZ8
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
€33.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3 / 8 "
Lungime interioară2.25 "
Lățimea interioară3 / 4 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3159
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK
€33.30 /ambalaj