Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U Bolt 5/16-18 Pipe 1 1/2 Inch, 10PK | AE7KKN 5YU78

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 Șurub în U 5/16-18 țeavă 1 1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7KKN Model: U17567.031.0050Crucea Ref: 5YU78

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€44.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1 / 2 "
Lungime interioară2.187 "
Lățimea interioară1"
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 Șurub în U 5/16-18 țeavă 1 1/2 inch, 10 buc.
€44.38 /ambalaj