Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17567.050.0350 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 3 1/2 in | AE7KKZ 5YU95

APPROVED VENDOR U17567.050.0350 Șurub în U 304 din oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 3 1/2 inch

În stoc
Articol: AE7KKZ Model: U17567.050.0350Crucea Ref: 5YU95
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
€26.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3.5 "
Lungime interioară5.5 "
Lățimea interioară4"
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0350 Șurub în U 304 din oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 3 1/2 inch
€26.52 /unitate