Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17567.050.0800 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 8 in | AE7KLD 5YU99

APPROVED VENDOR U17567.050.0800 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 8 in

În stoc
Articol: AE7KLD Model: U17567.050.0800Crucea Ref: 5YU99
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
€52.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii8"
Lungime interioară10.375 "
Lățimea interioară8.75 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5751
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0800 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 8 in
€52.49 /unitate