Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U22182.025.1200 Tija filetata B7 Galben Zinc 1/4-20x1 Picioare | AA8RAA 19NM86

APPROVED VENDOR U22182.025.1200 Tijă filetată B7 Galben zinc 1/4-20x1 picioare

În stoc
Element: AA8RAA Model: U22182.025.1200Crucea Ref: 19NM86
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
€2.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăB7
finalizareaZinc galben
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală1ft
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC
Rezistența la randament95,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.025.1200 Tijă filetată B7 Galben zinc 1/4-20x1 picioare
€2.53 /unitate