Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24210.019.0075 Bolt pentru aragaz rotund 10-24X3/4 L, 100BUC | AB9NBG 2EA67

APPROVED VENDOR U24210.019.0075 Șurub pentru aragaz rotund 10-24X3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9NBG Model: U24210.019.0075Ref încrucișat: 2EA67 / 127F31
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
€8.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.359 "
Inaltimea capului0.137 "
Tip capRundă
Mărimea găurii7/32
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0075 Șurub pentru aragaz rotund 10-24X3/4 L, 100 buc.
€8.55 /ambalaj