VANZATOR APROBAT U24210.025.0100 Bolt Rotund 1/4-20 X 1 L, 100BUC | AB9NCA 2EA89

APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Șurub pentru aragaz rotund 1/4-20 X 1 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9NCA Model: U24210.025.0100Ref încrucișat: 2EA89 / 127F43

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.472 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capRundă
Mărimea găurii9/32
Lungime1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Șurub pentru aragaz rotund 1/4-20 X 1 L, 100 buc.
€16.09 /ambalaj