Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24210.025.0250 Stove Bolt Round 1/4-20X2 1/2L, 100PK | AC3XUE 2XJ87

APPROVED VENDOR U24210.025.0250 Șurub pentru aragaz rotund 1/4-20X2 1/2L, 100PK

În stoc
Articol: AC3XUE Model: U24210.025.0250Ref. cruce: 2XJ87 / 127J11
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
€35.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.472 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capRundă
Mărimea găurii9/32
Lungime2.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3491
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0250 Șurub pentru aragaz rotund 1/4-20X2 1/2L, 100PK
€35.13 /ambalaj