Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24210.025.0300 Stove Bolt Round 1/4-20 X 3 L, 100PK | AB9NCG 2EA99

APPROVED VENDOR U24210.025.0300 Șurub pentru aragaz rotund 1/4-20 X 3 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9NCG Model: U24210.025.0300Ref încrucișat: 2EA99 / 127F48

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.472 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capRundă
Mărimea găurii9/32
Lungime3"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5944
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0300 Șurub pentru aragaz rotund 1/4-20 X 3 L, 100 buc.
€34.96 /ambalaj