Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24211.013.0175 Machine Screw Round 6-32 X 1-3/4 Length, 100PK | AB9NJA 2EB64

APPROVED VENDOR U24211.013.0175 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1-3/4 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB9NJA Model: U24211.013.0175Ref încrucișat: 2EB64 / 127F76
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
€7.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.260 "
Inaltimea capului0.103 "
Tip capRundă
Lungime1.75 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2686
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0175 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1-3/4 lungime, 100 buc.
€7.01 /ambalaj