Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24212.011.0050 Suruburi rotunde 4-40 X 1/2 L, 100BUC | AB2NGM 1MY49

APPROVED VENDOR U24212.011.0050 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2NGM Model: U24212.011.0050Ref încrucișat: 1MY49 / 126V01
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
€60.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.211-0.193 "
Inaltimea capului0.086 - 0.075 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0657
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318156070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0050 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1/2 L, 100 buc
€60.35 /ambalaj