Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24212.037.0200 Machine Screw Round 3/8-16 X 2 L, 100PK | AB2PGK 1NA82

APPROVED VENDOR U24212.037.0200 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2PGK Model: U24212.037.0200Ref. cruce: 1NA82 / 126W02
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
€100.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateSlotat / Phillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.670 "
Inaltimea capului0.237 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8643
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.037.0200 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 2 L, 100 buc
€100.16 /ambalaj