Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24212.037.0400 Machine Screw Round 3/8-16 X 4 L, 50PK | AB2PGM 1NA84

APPROVED VENDOR U24212.037.0400 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 4 L, 50 buc

În stoc
Articol: AB2PGM Model: U24212.037.0400Cross Ref: 1NA84 / 126W04

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€85.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.670 "
Inaltimea capului0.237 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5569
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.037.0400 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 4 L, 50 buc
€85.43 /ambalaj