Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24522.016.0125 Machine Screw Pan 8-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB2LZX 1MU29

APPROVED VENDOR U24522.016.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 1 1/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2LZX Model: U24522.016.0125Ref încrucișat: 1MU29 / 126U10

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.306 "
Inaltimea capului0.105 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3402
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.016.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 1 1/4 L, 100 buc
€9.09 /ambalaj