Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U24522.025.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1/2 L, 100BUC | AB2MAZ 1MU56

APPROVED VENDOR U24522.025.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2MAZ Model: U24522.025.0050Ref încrucișat: 1MU56 / 126U27
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
€12.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.473 "
Inaltimea capului0.162 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5517
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1/2 L, 100 buc
€12.29 /ambalaj