Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24522.025.0125 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB2MBC 1MU59

APPROVED VENDOR U24522.025.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 1/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2MBC Model: U24522.025.0125Ref încrucișat: 1MU59 / 126U30
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
€11.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.473 "
Inaltimea capului0.162 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8302
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 1/4 L, 100 buc
€11.85 /ambalaj