Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Machine Screw Flat 6-32 X 2 L, 100PK | AB9UTX 2FE17

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Șurub plat plat 6-32 X 2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9UTX Model: U24540.013.0200Ref. cruce: 2FE17 / 127H11

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€4.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.083 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.33
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Șurub plat plat 6-32 X 2 L, 100 buc
€4.46 /ambalaj