Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24540.016.0175 Surub plat plat 8-32 X 1 3/4 L, 100BUC | AB9UUY 2FE41

APPROVED VENDOR U24540.016.0175 Șurub plat plat 8-32 X 1 3/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9UUY Model: U24540.016.0175Ref. cruce: 2FE41 / 127H24

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€9.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.19
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.016.0175 Șurub plat plat 8-32 X 1 3/4 L, 100 buc
€9.46 /ambalaj