Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24540.037.0200 Surub plat 3/8-16 X 2 L, 100BUC | AB9XNV 2GA30

APPROVED VENDOR U24540.037.0200 Șurub plat plat 3/8-16 X 2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9XNV Model: U24540.037.0200Ref încrucișat: 2GA30 / 127H91
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
€140.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.717 "
Inaltimea capului0.23 "
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5736
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.037.0200 Șurub plat plat 3/8-16 X 2 L, 100 buc
€140.97 /ambalaj