Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24670.019.0037 Machine Screw Flat 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB2MCJ 1MU88

APPROVED VENDOR U24670.019.0037 Șurub plat plat 10-24 X 3/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2MCJ Model: U24670.019.0037Ref încrucișat: 1MU88 / 126U59
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
€8.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.333 "
Inaltimea capului0.098 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0037 Șurub plat plat 10-24 X 3/8 L, 100 buc
€8.14 /ambalaj