Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24670.019.0125 Machine Screw Flat 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB2MCP 1MU93

APPROVED VENDOR U24670.019.0125 Șurub plat plat 10-24 X 1 1/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2MCP Model: U24670.019.0125Ref încrucișat: 1MU93 / 126U64

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€5.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.333 "
Inaltimea capului0.098 "
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0125 Șurub plat plat 10-24 X 1 1/4 L, 100 buc
€5.47 /ambalaj