Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25120.016.0050 Șurub pentru lemn plat #8 X 1/2 lungime Zinc, 100BUC | AB2AXU 1KU96

APPROVED VENDOR U25120.016.0050 Șurub pentru lemn plat #8 X 1/2" lungime zinc, 100 buc.

În stoc
Element: AB2AXU Model: U25120.016.0050Ref. cruce: 1KU96 / 400H85

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.292 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1715
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0050 Șurub pentru lemn plat #8 X 1/2" lungime zinc, 100 buc.
€2.03 /ambalaj