Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25120.016.0087 Șurub pentru lemn plat #8 X 7/8 lungime zinc, 100BUC | AB2BCU 1KY12

APPROVED VENDOR U25120.016.0087 Șurub pentru lemn plat #8 X 7/8" lungime zinc, 100 buc.

În stoc
Element: AB2BCU Model: U25120.016.0087Ref. transversal: 1KY12 / 400H88
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
€6.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.292 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime7 / 8 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1827
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0087 Șurub pentru lemn plat #8 X 7/8" lungime zinc, 100 buc.
€6.01 /ambalaj