Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U25120.019.0075 Wood Screw Flat #10 X 3/4 Length, 100PK | AB2BDH 1KY29

APPROVED VENDOR U25120.019.0075 Șurub pentru lemn plat #10 X 3/4" lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2BDH Model: U25120.019.0075Ref. transversal: 1KY29 / 400H97
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
€7.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2151
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0075 Șurub pentru lemn plat #10 X 3/4" lungime, 100 buc.
€7.54 /ambalaj