Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25120.021.0125 Șurub pentru lemn plat #12 X 1-1/4 lungime, 100BUC | AB2BDW 1KY41

APPROVED VENDOR U25120.021.0125 Șurub pentru lemn plat #12 X 1-1/4" lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2BDW Model: U25120.021.0125Crucea Ref: 1KY41

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€11.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.389 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4621
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.021.0125 Șurub pentru lemn plat #12 X 1-1/4" lungime, 100 buc.
€11.93 /ambalaj