Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25140.013.0150 Șurub pentru lemn plat #6X1 1/2 L, 100BUC | AB2CNX 1LA34

APPROVED VENDOR U25140.013.0150 Șurub pentru lemn plat #6X1 1/2 L, 100UC

În stoc
Element: AB2CNX Model: U25140.013.0150Crucea Ref: 1LA34
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
€3.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.244 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1836
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€360.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.013.0150 Șurub pentru lemn plat #6X1 1/2 L, 100UC
€3.91 /ambalaj