Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 Metal Screw Pan #7 3/4 Inch Length, 100PK | AB2GPX 1LY54

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 Tavă metalică cu șurub #7 3/4 inch lungime, 100 buc

În stoc
Articol: AB2GPX Model: U26660.015.0075Ref. cruce: 1LY54 / 155T24
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
€7.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.296-0.281 "
Inaltimea capului0.106 - 0.096 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 7-19
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)5.8
Lungimea navei (cm)9.3
Lățimea navei (cm)5.8
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 Tavă metalică cu șurub #7 3/4 inch lungime, 100 buc
€7.37 /ambalaj