Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U26661.016.0125 Tavă metalică cu șurub #8 1 1/4 Lungime, 100UC | AB2HWU 1MA31

APPROVED VENDOR U26661.016.0125 Tavă metalică cu șuruburi #8 1 1/4 lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2HWU Model: U26661.016.0125Crucea Ref: 1MA31
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
€6.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.322-0.306 "
Inaltimea capului0.115 - 0.105 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 8-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318141030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.016.0125 Tavă metalică cu șuruburi #8 1 1/4 lungime, 100 buc.
€6.49 /ambalaj