Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26680.016.0075 Metal Screw Flat #8 3/4 Inch Length, 100PK | AB2HZF 1MA93

APPROVED VENDOR U26680.016.0075 Șurub metalic plat #8 3/4 inch lungime, 100 buc

În stoc
Articol: AB2HZF Model: U26680.016.0075Crucea Ref: 1MA93
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
€3.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.312-0.285 "
Inaltimea capului0.100 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 8-18
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.016.0075 Șurub metalic plat #8 3/4 inch lungime, 100 buc
€3.04 /ambalaj