Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U26680.019.0050 Surub metalic plat #10 1/2 L, 100BUC | AB2HZY 1MB11

APPROVED VENDOR U26680.019.0050 Șurub metalic plat #10 1/2 L, 100PK

În stoc
Element: AB2HZY Model: U26680.019.0050Ref încrucișat: 1MB11 / 155T93
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
€7.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.362-0.333 "
Inaltimea capului0.116 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 10-16
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.019.0050 Șurub metalic plat #10 1/2 L, 100PK
€7.76 /ambalaj