Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26680.024.0125 Metal Screw #14 1 1/4 Inch Length, 100PK | AB2JAW 1MB32

APPROVED VENDOR U26680.024.0125 Șurub de metal #14 1 1/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2JAW Model: U26680.024.0125Ref încrucișat: 1MB32 / 155U07
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
€14.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.462 "
Inaltimea capului0.148 "
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6052
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318145080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.024.0125 Șurub de metal #14 1 1/4 inch lungime, 100 buc.
€14.22 /ambalaj