Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26680.024.0150 Metal Screw #14 1 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JAX 1MB33

APPROVED VENDOR U26680.024.0150 Șurub de metal #14 1 1/2 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2JAX Model: U26680.024.0150Ref încrucișat: 1MB33 / 155U08
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
€23.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.462-0.427 "
Inaltimea capului0.148 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 14-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.024.0150 Șurub de metal #14 1 1/2 inch lungime, 100 buc.
€23.34 /ambalaj