Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31820.016.0075 Surub de foraj #8-18 3/4 L, 100PK | AB9LDQ 2DU95

APPROVED VENDOR U31820.016.0075 Surub de foraj #8-18 3/4 L, 100PK

În stoc
Articol: AB9LDQ Model: U31820.016.0075Ref. cruce: 2DU95 / 156F67
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
€6.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.211 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.322-0.306 "
Inaltimea capului0.115 - 0.105 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318141030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.016.0075 Surub de foraj #8-18 3/4 L, 100PK
€6.97 /ambalaj