KINGSTON VALVES 296-2 Supapă de control a aerului, dimensiune 1/4 inch | CE7AMZ

KINGSTON VALVES 296-2 Supapă de control a aerului, dimensiune 1/4 inch

Articol: CE7AMZ Model: 296-2
€166.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
MaterialAlamă
Domeniul de presiune1 - 150 Psi
Mărimea1 / 4 "

Detalii produs:

Supapă de reglare a aerului Kingston 296-2 cu debit scăzut, ideală pentru utilizarea în cilindri cu acțiune simplă pe dispozitivele de ridicare. Tija sa de admisie permite un flux restricționat inițial după deschidere și atinge debitul complet numai când este complet deschis. Această supapă Kingston are un orificiu vertical inferior pentru cilindru și vine standard cu o supapă de rezervor de 1/8 inch pentru presurizarea cilindrilor fără a acționa pârghia folosind o mandră de anvelopă.

Caracteristici:

  • Supapa de control a aerului Kingston 296-2 este o supapă „în două trepte” în care primul pas este direcționarea alimentării cu aer comprimat prin orificiul de admisie către orificiul cilindrului. Făcând acest lucru se extinde pistonul cilindrului, cu condiția ca pârghia să rămână în poziție neutră.
  • În a doua etapă, portul de evacuare al acestei supape Kingston se deschide pentru a evacua presiunea aerului în atmosferă pentru a readuce pistonul cilindrului în poziția sa de repaus.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de presiune al acestei supape de control a aerului cu orificiul lateral cu debit scăzut Kingston 296-2?

A. Supapa de control a aerului Kingston 296-2 poate funcționa la presiuni cuprinse între 10 și 150 PSIG.

Î. Din ce este făcută această supapă de control a aerului Kingston 296-2?

A. Această supapă Kingston are o construcție din alamă cu garnituri Buna-N pentru funcționare etanșă și rezistență la coroziune.

Î. Care este dimensiunea supapei acestei supape de control a aerului Kingston 296-2?

A. Această supapă de control a aerului Kingston 296-2 cu debit scăzut are o dimensiune NPT de 1/4 inch.

Variante de produs

ProdusModelPreț
KINGSTON VALVES 298-2-6 Supapă de control a aerului, dimensiune 1/4 inch | CE7ANA 298-2-6€127.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KINGSTON VALVES 296-2 Supapă de control a aerului, dimensiune 1/4 inch
€166.38 /unitate